Focus Produit : Les joints ElastaGraph™

Les joints ElastaGraph™ sont fabriqués en injectant des couches continues de graphite flexible à des densités et des épaisseurs variables sur un insert métallique ondulé. Les joints ElastaGraph™ utilise une forme ondulée unique qui augmente la profondeur des creux et le tangage des crêtes des ondulations. Ceci améliore grandement l’étanchéité des joints par rapport aux joints ondulés traditionnels. Disponible également pour les applications d’appareils sous pression.

Schema graphite elastagraph

L’ElastaGraph™ est conçu spécifiquement pour résoudre les problèmes d’émissions fugitives. Il a également d’excellentes performances dans les assemblages à brides qui subissent un cycle thermique ou un effort de serrage limitée. Les joints ElastaGraph™ sont le moyen le plus économique de répondre aux exigences en matière de réduction d’émissions fugitives.

Les avantages des Joints ElastaGraph™

Utilisation universelle
Large résistance thermique : de la cryogénie à la vapeur surchauffée, associée à une large résistance chimique.

Adaptabilité unique
Adaptabilité sur des brides endommagées et des brides irrégulières
grâce à la faible densité de graphite sur les crêtes.

Manipulation
Facilité d’assemblage et de désassemblage grâce à l’insert ondulé
métallique et du très faible collage aux brides. 

En toute circonstance
Adapté aux variations de températures et de pression grâce à une
reprise élastique excellente offerte par la forme ondulée du joint.

decoupe elastagraph leader
decoupe joint elastagraph leader

Densité de graphite
Combinaison parfaite de graphite haute densité et basse densité.

Excellente étanchéité 
Réduction des émissions fugitives.

Basse pression d’assise
Excellente étanchéité à basse pression d’assise grâce au graphite faible densité.

Reprise élastique
Excellente reprise élastique 

Résistance à l’éclatement
Certifié “Blow Out Test” à 60 bar pour une pression d’assise
réduite de 5 MPa.

Les différents joints ElastaGraph™ :

ElastaGraph™ : joint pour tuyauterie standard DIN/ASME
ElastaGraph™ SG pour tuyauterie non standard
ElastaGraph™ SG pour équipement
joint elastagraph toutes tailles
certification elastagraph

Certifications

Les joints ElastaGraph™ de Leader Gasket sont certifiés :
– BAM (Oxygène liquide et gazeux)
– TA-luft (protection  contre la pollution de l’air)
– DVGW (Certification gaz et eau)
– API 6FB (Sécurité feu)

Télécharger la fiche Technique 
Fiche technique Elastagraph FR