Offre d’emploi : Ordonnancement

1 TECHNICIEN(NE) ORDONNANCEMENT

Localisation : Décines-Charpieu (69) siège

Rattachement : Responsable de Production

Mission :
Garantir l’utilisation optimale de nos moyens de production dans le respect d’un taux de service maximal.
Recevoir les commandes du service commercial (sous forme d’ordre de fabrication) et planifier la production.

Principales Responsabilités :

  • Vérifier et constituer les dossiers de fabrication
  • Établir un planning de production avec les différents chefs d’atelier qui pourra être modifié en cas d’urgence (urgence client, outil de production défectueux, retard au niveau de l’approvisionnement, etc.).
  • Suivre la production et la montée en charge (adéquation charge / capacité de production)
  • Communiquer avec tous les services du processus (retard, lancement des urgences…)

Profil du candidat :
Ce poste est accessible à partir d’une formation niveau bac+2 type DUT QLIO (Qualité Logistique Industrielle et Organisation) avec une expérience de 5 ans en ordonnancement et une connaissance et expérience sur SAP.

Qualités et aptitudes du candidat recherché :

  • Sens de l’initiative
  • Collaboration
  • Communication / relationnel
  • Résistance au stress
  • Sens du service et réactivité
  • Adaptabilité
  • Orientation service client

Connaissances et compétences demandées :

  • Ordonnancement / planification
  • Bonne connaissance du système SAP
  • Maîtrise avancée de la suite Office

Poste : en CDI à temps complet,

Contact : Laurence PETIT, responsable RH