Flexibles et raccords

Grâce à une connaissance experte des produits et des techniques de mise en œuvre, ERIKS est votre interlocuteur privilégié́ pour le transfert de fluides :

  • Un stock important et diversifié de tuyaux (caoutchouc, PVC, élastomère, silicone, inox, haute et basse pressions…)
  • Un réseau européen de fournisseurs et de sous-traitants.
  • Des gammes complètes de raccords et de colliers.
  • Des moyens de production performants (atelier de montage, d’épreuve et de contrôle).

Il existe une multitude de combinaisons possibles de tuyaux, raccords et méthodes d’assemblage. ERIKS vous aide à faire le meilleur choix parmi toutes ces possibilités.

Au regard de vos besoins et attentes, nous vous proposerons un flexible technique ou, selon votre application, un flexible sur mesure. La priorité́ d’ERIKS est de toujours vous livrer un flexible au meilleur rapport technicité́-prix.

Tuyaux et flexibles équipés : nos gammes de produits

Nous travaillons en partenariat avec les meilleurs fabricants de tuyaux. Notre gamme est composée de nos propres marques, ainsi que des tuyaux et raccords d’autres marques reconnues.
Dans notre stock, des tuyaux, des tubes, des gaines, des flexibles équipés et des accessoires (raccords, colliers de serrage…) pour toute activité : chimie, vapeur, hydrocarbures, maintenance, abrasifs, laboratoires, alimentaires, air, gaz, haute pression, aspiration-refoulement, arrosage …

ERIKS peut également vous délivrer des certificats d’alimentarité, des certificats ATEX sur demande.

Flexibles PTFE

Pour une utilisation au contact de fluides agressifs, nous vous proposons des flexibles en PTFE tressés, PTFE lisse, PTFE convoluté, avec différentes options (antistatique, 2 tresses inox pour le PTFE lisse, spire tenue au vide pour le PTFE convoluté) et différentes tresses (inox, polypropylène, PVDF, Hastelloy). Tous nos flexibles PTFE peuvent être livrés avec raccords sertis.

Flexibles PVC

Tous type de flexibles PVC assemblés jusqu’au DN200.

Flexibles composites

Légers et présentent un rayon de courbure plus petit que les flexibles caoutchouc, les flexibles composites sont peu influencés par le froid et offrent une bonne résistance chimique.

Ils sont constitués d’une spirale externe, d’une paroi externe (qui résiste à l’abrasion et protège contre les intempéries), de films internes (résistant aux produits chimiques et fluides) et d’une spirale interne (qui assure le maintien des films ensemble).

Nous vous proposons des types reconnus et homologués DREAL (capacité d’assemblage important de petite à grande série) :

  • GGE et EGE pour les raccords alu
  • EGE et SST pour les raccords inox
  • Flexibles inox
  • Flexibles vapeur

Flexibles métalliques

  • Gamme « standard » : Tuyau en acier inoxydable selon notre propre design INOX 316L avec une tresse en INOX 304.
  • Gamme « spécial » : Tuyau en acier inoxydable selon notre propre design pour classes de pression plus élevée, INOX 316L avec une tresse en INOX 304.
  • Versions spéciales : Tuyau métallique doublé enveloppe ; Dog leg ; Tuyau chauffant

Flexibles hydrauliques

Gamme Flexion : Notre propre marque Flexion représente les activités d’ERIKS dans le domaine des systèmes hydrauliques et pneumatiques (flexibles, embouts, adaptateurs et raccords tournants). La société dispose de moyens de production fiables pour un montage et un assemblage sur mesure grâce à une étude technique poussée.
Il est également possible de développer des raccords et collecteurs spécialement étudiés dans des laboratoires d’essai de pointe.

Raccords : nos gammes de produits

Les raccords proposés par ERIKS allient qualité, sécurité et performance :

  • Raccords demi-symétriques, à cames, express
  • Raccords de vidange, de soudure
  • Raccords pour laboratoire, l’alimentaire, l’aspiration et refoulement, l’arrosage
  • Raccords pour air comprimé
  • Raccords autobloquants…

Suivant vos applications, le choix du matériau est primordial : aluminium, bronze, inox, polypropylène, fonte aciérée, laiton et autres sur demande.

Tous nos raccords respectent les normes en vigueur : NF E 29-572, NF E 29-273, MIL-A-A59326, SMS, ISO, DIN, NSME-BPE, DIN EN 730 et ISO 5175, DIN EN 561 et ISO 7289 …
Selon vos applications, vos contraintes dimensionnelles, ERIKS vous apporte une solution adaptée.

Le groupe ERIKS est fabricant des raccords GOODALL et LMC qui permettent d’assurer une parfaite étanchéité entre les flexibles et les raccords.

Tuyaux PVC et gaines : nos gammes de produits

  • Tuyaux d’aspiration et/ou de refoulement
  • Gaines aspiration / évacuation / refoulement
  • Gaines CP
  • Tubes air comprimé

Colliers de serrage : nos gammes de produits

Le serrage représente une étape essentielle dans le processus d’étanchéité lors du transfert de fluides.
ERIKS vous offre une gamme très étendue de colliers de serrage répondant à des normes garantissant leur qualité :

  • Des types de produits variés (bande ajourée ou pleine, à tête basculante, à griffes, à tourillon, double fil, à oreilles, bandes sans fin, feuillards, accessoires et coffrets)
  • Une large plage de dimensions (largeurs de bande, plages de diamètres)
  • Un choix de matières optimisé (acier galvanisé, acier bichromaté, inox 304 ou 316)

Vous trouverez forcément le collier adapté à votre application qu’elle soit spécifique (air comprimé, industrie, poids lourds, automobile, aéronautique …) ou standard (bricolage, jardinage, plomberie, mécanique…).

Accessoires : nos gammes de produits

  • Tresse supplémentaire
  • PYRO jacket (résistant à la chaleur)
  • Spirale de protection
  • Spirale anti pli

Nos services à votre disposition

Nos services techniques : vérification de la santé de vos tuyaux et flexibles – R&D – production à la carte – PTFE-ROOM – Usinage CNC propre – atelier de soudure – formations sur mesure

Nos services logistiques : méthode Kanban – système de gestion des stocks – programme de livraison JIT – projets Angent LEAN

Nos services qualité : tests de pression des raccordement – délivrance de certificats – notre véhicule Test-it se déplace chez vous

Nos marques et nos fournisseurs flexibles et raccords

En mettant à votre disposition nos propres marques, des labels privés et des produits de fabricants et fournisseurs de renommée mondiale, nous vous proposons le meilleur rapport qualité/prix qui soit pour votre application.

Nos marques propres : Goodall®, LMC®, FLEXION™

 

ERIKS est le distributeur exclusif des flexibles Goodall®.
La marque Goodall® est, depuis plus de 100 ans, synonyme de qualité dans le domaine des flexibles industriels.

Proposant à ces clients des produits spécialisés pour leurs applications, Goodall® fabrique des tuyaux et raccords alliant haute performance et faibles coûts de cycle de vie.

La marque FLEXION® couvre une large gamme de produits de haute qualité et de solutions sophistiquées dans la transmission de puissance : tuyaux hydrauliques, raccords, tubes rigides et accessoires pour des systèmes sûrs, fiables et étanches.

La société dispose de moyens de production fiables pour un montage et un assemblage sur mesure grâce à une étude technique poussée.

Il est également possible de développer des raccords et collecteurs spécialement étudiés dans des laboratoires d’essai de pointe.

LMC-Couplings est un fabricant de raccords pour tuyaux industriels, fournissant à la distribution technique européenne une large gamme de raccords à cames, raccords TW, raccords Guillemin, raccords d’alimentation, raccords vapeur, colliers de serrage, raccords à bride et bien d’autres.

Le service Research & Development de LMC-Couplings® met au point des raccords au design unique et des techniques de montage innovantes ; il accorde une attention toute particulière à la sécurité du raccord avec le flexible.

Services techniques

Vérification de la santé de vos tuyaux et flexibles

Pour éviter un changement inutile de votre matériel, nous pouvons proposer une inspection de vos installations physique ou par endoscope. L’endoscope utilisé permet un examen non destructif.

Recherche et développement

En phase d’ingénierie, ERIKS se joint à vos collaborateurs R&D pour développer un produit spécifique. ERIKS est impliqué en amont dans le processus de développement tant des multinationales que des petites entreprises. Chez ERIKS, chaque famille de produits dispose d’ingénieurs d’application expérimentés, prêts à vous conseiller et à vous accompagner tout au long du prototypage et des essais. ERIKS contribue au lancement rapide et réussi de nouveaux produits, en aidant à résoudre les problèmes dès la phase d’ingénierie. ERIKS dispose d’installations pour adapter les produits à vos spécifications.

 

Production à la carte

Production orientée vers le client. Vous trouverez chez nous une gamme complète de produits techniques de haute qualité. Une grande partie de notre vaste assortiment peut en outre être livré de stock.
Parfois, le modèle standard ne suffit pas et l’adaptation que vous demandez nécessite un traitement unique. Grâce à notre parc de machines vaste et complet, nous pouvons répondre à quasiment toutes vos attentes.

Avec l’aide de nos techniciens, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos souhaits spécifiques !

PTFE-ROOM

Un regard clair sur la propreté au sein de l’industrie. En raison d’une prise de conscience toujours plus forte en matière de nettoyage, l’industrie se dirige de plus en plus vers une gestion optimale des processus de production. L’objectif de l’utilisation de notre PTFE-ROOM est de maintenir le niveau de contamination des particules sous une valeur limite précisée.
Parmi les sources importantes de contamination, on retrouve le personnel, les matériaux utilisés, l’environnement, l’air et les matières premières.

Usinage CNC propre…

Aujourd’hui, dans le monde industriel, le prix n’est plus le seul facteur important. Le service et les délais de livraison occupent une place toujours plus importante dans le cadre de la collaboration entre ERIKS flexibles & raccords et ses clients. En livrant non seulement des composants standard mais également des produits sur mesure – conçus conformément à vos spécifications – ERIKS flexibles & raccords se distingue de biens d’autres fournisseurs.

Quelle que soit la nature du produit, nous sommes en mesure d’assumer les spécifications les plus strictes. Nos machines nous permettent d’accomplir d’innombrables types de travaux différents, et ce avec le plus grand souci de perfection et de qualité.

Atelier de soudure

La clé de notre succès réside dans le recours à une main-d’œuvre extrêmement qualifiée. Nos ouvriers bénéficient d’une formation continue et disposent des formations et des diplômes de soudure les plus récents.

Nous travaillons déjà depuis un certain temps avec un robot de soudage TIG (Tungsten Inert Gas) automatique. Nous adaptons fréquemment le processus de soudure afin de garantir un grand niveau de qualité et de précision.
La technique de soudure MIG est utilisée pour toutes les adaptations spéciales.

Formations sur mesure

Nous organisons des formations techniques pour renforcer les connaissances de vos équipes sur le transfert de fluides. Alliant la théorie à l’opérationnel, nos formations vous aident à appréhender parfaitement les problématiques liées aux applications et à maximiser la performance en choisissant les meilleures solutions. Nos ingénieurs vous sensibiliseront à la sécurité de vos installations et vous informeront sur les plus récentes dispositions normatives.

Services logistiques

Afin que l’achat se déroule de manière aussi efficace et économique que possible pour nos clients, nous analysons pour eux aussi bien la partie administrative que physique du processus logistique.
Nous offrons un ensemble complet de prestation de services techniques et logistiques, avec pour objectif d’optimiser les Total Costs de nos relations, et de faire baisser structurellement les coûts de maintenance et de production.

  • Méthode Kanban
  • Système de gestion des stocks
  • Programme de livraison JIT
  • Projets Agent LEAN

Services qualité

De nombreux tuyaux sont utilisés comme raccordement flexible entre deux installations. C’est pourquoi il est très important que ces raccordements soient soumis à un test de pression.
En fonction du choix du tuyau et de son application, nous pouvons délivrer les certificats suivants :

  • Certificat de test de pression
  • Certificat de conductibilité électrique
  • Certificat 3.1
  • Attestation de conformité
  • Attestation FDA
  • Attestation USP
  • Attestation de rugosité
  • Certificat de soudeur

Les certificats souhaités sont livrés avec les marchandises. Dans certains cas, nous gardons les certificats dans une bibliothèque clients. Vous pouvez ainsi les visualiser en ligne à tout moment.

Sur certains marchés, des inspections sont effectuées périodiquement. Nous vous avertissons du moment où vos assemblages doivent être inspectés. Si vous pouvez difficilement arrêter votre installation, notre véhicule Test-it effectuera le déplacement jusque chez vous.