Pétrochimie

Haute pression, températures élevées, liquides et gaz dangereux, processus critiques sont toutes des caractéristiques de l’univers de la pétrochimie et du raffinage.

Un monde dans lequel ERIKS France a l’habitude d’évoluer avec ses solutions d’étanchéité, valves et robinetterie industrielle et flexibles.

Raccordement flexible chargement wagon

Client : Fabricant de caoutchouc synthétique.

Problématique de notre client : Raccordement flexible au poste de chargement wagon (manipulation)

Solution ERIKS : Fourniture d’un raccord symétrique tournant 360° qui permet d’accoupler dans toutes les positions.

Dessertissage de flexible au contact de vapeur

Client : Fabricant d’huiles et hydrocarbures.

Problématique de notre client : Passage de vapeur « surchauffée » dans flexible vapeur « standard » (dessertissage de flexible).

Solution ERIKS : Fourniture du tuyau vapeur Inferno (tenue à 230°C en continu et non 210°C comme tous les autres flexibles vapeur du marché) de notre propre marque Goodall®.

Vibrations provoquant l'ouverture des cames sur raccord

Client : Fabricant d’huiles et hydrocarbures.

Problématique de notre client : Ouverture des cames sur raccord à cause des vibrations du flexibles (azote).

Solution ERIKS : Fourniture d’un raccord à cames de sécurité Saflock (déconnection impossible).

Distinction flexibles par utilisation

Client : Sous-traitant en assainissement.

Problématique de notre client : Mélange des flexibles « composites » par rapport à leur utilisation (chimique ou hydrocarbure).

Solution ERIKS : Fourniture de flexible de couleur pour les différencier selon leur utilisation

Transfert de vapeur à plus de 210°C

Client : Raffineur et fournisseur de produits pétroliers.

Problématique de notre client : trouver un flexible pour le passage de vapeur servant à réchauffer (plus de 210° C sous forme standard) ses installation pendant l’hiver.

Solution ERIKS : préconisation d’un tuyau (Inferno) résistant aux huiles et bases composées de pétrole à hautes températures.

Connexion et déconnexion régulière d’une gaine

Client : Fabricant d’huiles et hydrocarbures.

Problématique de notre client : Connexion et déconnexion régulière d’une gaine dn250 (passage granulé)… usure de la gaine & raccords et perte de temps.

Solution ERIKS : Fourniture de système de raccordement rapide et mise en place d’une maintenance rapide

Fuite sur joint graphite

Client : Fabricant d’huiles et hydrocarbures.

Problématique de notre client : Problème de fuite avec un joint graphite à cause d’une reprise élastique insuffisante.

Solution ERIKS : Fourniture du joint Elastagraph qui offre une excellente reprise élastique pour un faible couple de serrage. Taux de fuite extrêmement bas.

Etanchéité sur Acide Fluorhydrique

Client : Usine pétrochimique

Problématique de notre client : Problème de corrosion de la bride et de maintien d’une étanchéité avec sécurité Feu

Solution ERIKS : Fourniture du joint Alky-One (joint strié graphite avec anneau intérieur revêtu PTFE expansé). Le strié graphite maintient l’étanchéité en cas d’incendie et le PTFE expansé sur l’anneau intérieur réalise la première étanchéité dans les conditions normales et évitent la corrosion de la face de bride.