Construction et distribution électrique

Une connaissance approfondie du marché de la construction électrique et de la distribution électrique permet à ERIKS France de proposer une offre complète sur ces marchés, particulièrement dans la proposition des pièces plastique pour l’isolation électrique et de vannes que nous pouvons concevoir sur mesure.

Transmettre les impulsions dans les interrupteurs

Client : Spécialiste produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d’informations

Problématique de notre client : Problématique d’étanchéité : Transmettre les impulsions dans les interrupteurs.

Solution ERIKS : développement de pièces moulées en élastomère (membranes) et accompagnement du client par une préconisation d’une nouvelle matière, amélioration de la précision dimensionnelle et de l’aspect (absence de bavures).

Concentrer sur une matière l’ensemble des applications

Client : Fabricant de transformateur électrique

Problématique de notre client : Problématique d’étanchéité : Concentrer sur une matière l’ensemble des applications

Solution ERIKS : Développement d’une nouvelle matière (NBR) répondant à l’ensemble des exigences client.

Usure de roulements en milieu sévère

Client : Fabricant de bobines aluminium anodisé pour transformateur

Problématique de notre client : Usure rapide des roulements, sur la chaîne de fabrication, due à l’emploi d’acide dans leur process…

Solution ERIKS : Développement de roulements en matière synthétique et à bille céramique.

Etanchéité d'une structure photovoltaïque

Client : Installateur de panneaux solaires.

Problématique de notre client : Problématique d’étanchéité entre différents éléments de la structure photovoltaïque.

Solution ERIKS :

  • Premier développement entre les modules photovoltaïques : développement d’un profil en EPDM compact (longévité maximale) parfaitement adapté à un usage en extérieur par sa tenue aux UV et sa plage de tenue en température de ‐40 à +110°C.
  • Deuxième développement entre les profils aluminium et les modules photovoltaïques : profil en EPDM avec bande adhésive facilitant l’ajustement et le montage au sol et apportant un gain de temps considérable.
  • Troisième développement entre les profils aluminium supportant les modules photovoltaïques : réalisation d’une gouttière supplémentaire, formée d’une coque en PVC dur et doublée d’un joint en EPDM cellulaire. Montage de la gouttière facilité par la mise en place d’un système de fixation dans le rail par vis auto-perforante.